| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-84749055 Herst.-Nr.: 05020080001 EAN/GTIN: 4013288184832 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 213 mm | Lieferumfang | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Merkmale | Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze | 31.7 mm | ![](/p.gif) | Schlüssel-/Steckschlüsselgrößen (imperial) | 5/8 " | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Metallisch | ![](/p.gif) | Material | Chrom-Molybdän-Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschenschlüssel (Zoll), Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, wera knarrenringmaulschlüssel, gabelringschlüssel (zoll), ratschenringmaulschlüssel 5/8" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |