Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr BGPv 8470 ProfiLine Reach-in freezer 677 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr BGPv 8470 ProfiLine Reach-in freezer 677 l Freistehend C
Liebherr BGPv 8470 ProfiLine Reach-in freezer 677 l Freistehend C
Liebherr BGPv 8470 ProfiLine Reach-in freezer 677 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84902802
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998462151
EAN/GTIN:
     9005382196397
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Edelstahl-Außengehäuse Das Außengehäuse ist mit einteiligen Seitenwänden ohne Spalte ausgeführt und daher sehr hygienisch und pflegeleicht. Edelstahl ist ein rostfreier, legierter Stahl und besonders robust; ideal für die Anforderung im professionellen Bereich. Umluftkühlung Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte. Hochklappbare demontierbare Maschinenraumblende Die Kältekomponenten sind sicher und gut zugänglich im Deckenbereich integriert. Für Reinigungszwecke oder für den Service ist die Kompressorraumblende leicht nach oben schwenkbar und gewährleistet damit sehr gute Zugänglichkeit. So kann beispielsweise der Filter am Verflüssiger, welcher hinter der Maschinenraumblende positioniert ist, problemlos gereinigt werden, ohne das Gerät bewegen zu müssen. Höhenverstellbare Füße Wo die tägliche Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die höhenverstellbaren Stellfüße ausreichend Bodenfreiheit und gewährleisten, dass die Reinigung auch unter dem Gerät leicht und bequem erfolgen kann. NoFrost-Technologie Nie mehr Abtauen: Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Schließautomatik
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
790 mm
Tiefe
980 mm
Höhe
2120 mm
Gewicht
155000 g
Paketgewicht
174000 g
Design
Produkttyp
Reach-in freezer
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Material innen
Edelstahl
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
677 l
Bruttokapazität Gefrierfach
856 l
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
25
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühltruhe)
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
1997 kWh
Energieverbrauch
5.471 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
4 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
40 - -40 °C
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
677 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
856 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
-10 - -35 °C
Geräuschpegel
60 dB
Klimaklasse
Class 5
Kältemittelart
R 290
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.826,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.102,63*
€ 7.262,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.042,60*
€ 7.190,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.891,29*
€ 7.010,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.832,92*
€ 6.941,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.826,17*
€ 6.933,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.