Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GGv 5010 Gefrierschrank mit Eingriffsfach 325 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr GGv 5010 Gefrierschrank mit Eingriffsfach 325 l Freistehend C
Liebherr GGv 5010 Gefrierschrank mit Eingriffsfach 325 l Freistehend C
Liebherr GGv 5010 Gefrierschrank mit Eingriffsfach 325 l Freistehend C
Liebherr GGv 5010 Gefrierschrank mit Eingriffsfach 325 l Freistehend C
Liebherr GGv 5010 Gefrierschrank mit Eingriffsfach 325 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84903056
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     999000951
EAN/GTIN:
     9005382196656
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Umluftkühlung Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte. Höhenverstellbare Füße Wo die tägliche Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die höhenverstellbaren Stellfüße ausreichend Bodenfreiheit und gewährleisten, dass die Reinigung auch unter dem Gerät leicht und bequem erfolgen kann. NoFrost-Technologie Nie mehr Abtauen: Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. SwingLine Das elegante SwingLine-Design mit seitlichen Lichtkanten macht diese Geräte zur ersten Wahl für höchste designtechnische Ansprüche. Die elegant geschwungene Bauweise macht die Liebherr-Geräte zu einem optischen Highlight im professionellen Umfeld. Die SwingLine-Türen sind mit einem über die komplette Türhöhe integrierten Griffprofil ergonomisch, leicht zu öffnen und besonders einfach zu reinigen. Temperatur-Alarm Der integrierte Temperatur-Alarm signalisiert im Falle einer Über- bzw. Unterschreitung der Alarmgrenzen. Dieser Alarm ist sowohl mit akustischer als auch optischer Signalisierung ausgestattet und sorgt so für maximale Sicherheit der eingelagerten Waren.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Abtau-Wasserabfluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
747 mm
Tiefe
791 mm
Höhe
1864 mm
Gewicht
101000 g
Paketgewicht
108000 g
Design
Produkttyp
Gefrierschrank mit Eingriffsfach
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Regaltragfähigkeit
60 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Sperren
Ja
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
325 l
Bruttokapazität Gefrierfach
486 l
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühltruhe)
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
1245 kWh
Energieverbrauch
3.41 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
3 A
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
325 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
486 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
-14 - -28 °C
Geräuschpegel
55 dB
Klimaklasse
Class 5
Kältemittelart
R 290
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.442,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.608,15*
€ 1.913,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.598,00*
€ 1.901,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.532,68*
€ 1.823,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.491,25*
€ 1.774,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.442,86*
€ 1.717,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.