| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-84903363 Herst.-Nr.: 998967151 EAN/GTIN: 9005382196038 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Außengehäuse Das Außengehäuse ist mit einteiligen Seitenwänden ohne Spalte ausgeführt und daher sehr hygienisch und pflegeleicht. Edelstahl ist ein rostfreier, legierter Stahl und besonders robust; ideal für die Anforderung im professionellen Bereich. Fußpedal-Öffnungshilfe Auch wenn mal keine Hand frei ist, so können die Geräte bequem mit dem integrierten bzw. als Zubehör erhältlichen Fußpedal geöffnet werden. Besonders im professionellen Bereich erleichtert dieses Feature die Nutzung der Kühlund Gefriergeräte erheblich, da die Tür trotz Beladung der Hände problemlos geöffnet werden kann, ohne unnötig Zeit zu verlieren. Umluftkühlung Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte. Hochklappbare demontierbare Maschinenraumblende Die Kältekomponenten sind sicher und gut zugänglich im Deckenbereich integriert. Für Reinigungszwecke oder für den Service ist die Kompressorraumblende leicht nach oben schwenkbar und gewährleistet damit sehr gute Zugänglichkeit. So kann beispielsweise der Filter am Verflüssiger, welcher hinter der Maschinenraumblende positioniert ist, problemlos gereinigt werden, ohne das Gerät bewegen zu müssen. Höhenverstellbare Füße Wo die tägliche Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die höhenverstellbaren Stellfüße ausreichend Bodenfreiheit und gewährleisten, dass die Reinigung auch unter dem Gerät leicht und bequem erfolgen kann. NoFrost-Technologie Nie mehr Abtauen: Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Serielle Bus-Schnittstelle Mit Hilfe der seriellen Bus-Schnittstelle können die Geräte an ein externes Überwachungssystem angeschlossen werden. Für den Fall, dass ein über die Schnittstelle anzuschließendes Überwachungssystem nicht schon vorhanden ist, ist ein Schnittstellenkonverter-Nachrüstsatz als optionales Zubehör erhältlich, wodurch eine Verbindung zu einem PC oder Laptop hergestellt werden kann. Mit Hilfe der Bus-Schnittstelle können bis zu 20 Geräte in Serie geschalten und miteinander vernetzt werden. Temperatur und Alarm können über die Software Liebherr Temperature Monitoring dokumentiert und archiviert werden. SwingLine Das elegante SwingLine-Design mit seitlichen Lichtkanten macht diese Geräte zur ersten Wahl für höchste designtechnische Ansprüche. Die elegant geschwungene Bauweise macht die Liebherr-Geräte zu einem optischen Highlight im professionellen Umfeld. Die SwingLine-Türen sind mit einem über die komplette Türhöhe integrierten Griffprofil ergonomisch, leicht zu öffnen und besonders einfach zu reinigen. Temperatur-Alarm Der integrierte Temperatur-Alarm signalisiert im Falle einer Über- bzw. Unterschreitung der Alarmgrenzen. Dieser Alarm ist sowohl mit akustischer als auch optischer Signalisierung ausgestattet und sorgt so für maximale Sicherheit der eingelagerten Waren. Umweltfreundliches Kältemittel Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert. Weitere Informationen: Ergonomie | Temperaturalarm | Ja | | Ausfallalarm | Ja | | Verstellbare Füße | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1430 mm | | Tiefe | 830 mm | | Höhe | 2120 mm | | Gewicht | 189000 g | | Paketgewicht | 213000 g | Design | Produkttyp | Gefrierschrank mit Eingriffsfach | | Geräteplatzierung | Freistehend | | Produktfarbe | Edelstahl | | Gehäusematerial | Edelstahl | | Material innen | Edelstahl | | Regaltragfähigkeit | 60 kg | | Türanschlag | Links/Rechts | | Türmaterial | Edelstahl | | Sperren | Ja | | Verriegelungsart | Schlüssel | | Steuerung | Berührung | | Eingebautes Display | Ja | Gefrierschrank | NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja | | Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja | Energie | Energieeffizienzklasse | C | | Jährlicher Energieverbrauch | 3287 kWh | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Eingangsstrom | 4 A | Sonstige Funktionen | Anzahl der Regale | 10 Regale | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 1056 l | | Bruttokapazität Gesamteinheit | 1361 l | | Temperraturreichweite (Zone 1) | -26 - -10 °C | | Geräuschpegel | 60 dB | | Klimaklasse | Class 5 | | Thermostat | Ja | | Regelbare Temperatur | Ja | | Kältemittelart | R290 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |