Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP3232CU0.5MK Glasfaserkabel 0,5 m 2x SC OM1 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP3232CU0.5MK Glasfaserkabel 0,5 m 2x SC OM1 Orange
BlueOptics SFP3232CU0.5MK Glasfaserkabel 0,5 m 2x SC OM1 Orange
BlueOptics SFP3232CU0.5MK Glasfaserkabel 0,5 m 2x SC OM1 Orange
BlueOptics SFP3232CU0.5MK Glasfaserkabel 0,5 m 2x SC OM1 Orange
BlueOptics SFP3232CU0.5MK Glasfaserkabel 0,5 m 2x SC OM1 Orange
BlueOptics SFP3232CU0.5MK Glasfaserkabel 0,5 m 2x SC OM1 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84906188
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP3232CU0.5MK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Lichtleitertyp
OM1
Anschluss 1
2x SC
Anschluss 2
2x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.