Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELATEC HKSI-B Halterung Passive Halterung Zutrittskontrollleser, Barcodescanner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELATEC HKSI-B Halterung Passive Halterung Zutrittskontrollleser, Barcodescanner Schwarz
ELATEC HKSI-B Halterung Passive Halterung Zutrittskontrollleser, Barcodescanner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84941426
Hersteller:
     ELATEC
Herst.-Nr.:
     HKSI-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95.16 mm
Tiefe
60 mm
Gewicht
25 g
Design
Handy-Gerätetyp
Zutrittskontrollleser, Barcodescanner
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kompatibilität
TWN3/4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.