Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 52119 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 52119 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 50 mm
Fischer 52119 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 50 mm
Fischer 52119 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 50 mm
Fischer 52119 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 50 mm
Fischer 52119 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 50 mm
Fischer 52119 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 50 mm
Fischer 52119 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 50 mm
Fischer 52119 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85084870
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     52119
EAN/GTIN:
     4006209521199
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (mm)
50 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
70 mm
Schraubendurchmesser (min.)
6 mm
Schraubendurchmesser (max.)
8 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Material
Nylon
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
52107
ab € 1,52*
Ähnlich
fischer
052113
ab € 1,51*
Ähnlich
fischer
4006209521182
ab € 1,51*
Ähnlich
fischer
52116
ab € 1,50*
Ähnlich
fischer
052114
ab € 1,63*
Ähnlich
fischer
052115
ab € 1,60*
Ähnlich
fischer
052120
ab € 2,01*
Ähnlich
fischer
052112
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.