Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FDv 4643 Eiscreme-Gefrierschrank 307 l Freistehend B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FDv 4643 Eiscreme-Gefrierschrank 307 l Freistehend B
Liebherr FDv 4643 Eiscreme-Gefrierschrank 307 l Freistehend B
Liebherr FDv 4643 Eiscreme-Gefrierschrank 307 l Freistehend B
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85090571
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998574851
EAN/GTIN:
     9550000017481
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Umluftkühlung

Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.

Effizientes Kältesystem

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Höhenverstellbare Füße

Wo die tägliche Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die höhenverstellbaren Stellfüße ausreichend Bodenfreiheit und gewährleisten, dass die Reinigung auch unter dem Gerät leicht und bequem erfolgen kann.

NoFrost-Technologie

Nie mehr Abtauen: Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.

Temperatur-Alarm

Der integrierte Temperatur-Alarm signalisiert im Falle einer Über- bzw. Unterschreitung der Alarmgrenzen. Dieser Alarm ist sowohl mit akustischer als auch optischer Signalisierung ausgestattet und sorgt so für maximale Sicherheit der eingelagerten Waren.

Umweltfreundliches Kältemittel

Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.

Wechselbarer Türanschlag

Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich platziert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.

Wirkungsstarke Warenpräsentation

Die energiesparende LED-Innenraumbeleuchtung sorgt für eine optimale Präsentation der eingelagerten Produkte.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Temperaturalarm
Ja
Ausfallalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
1957 mm
Gewicht
141000 g
Paketgewicht
154000 g
Design
Produkttyp
Eiscreme-Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Material innen
Kunststoff
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Türmaterial
Glas
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Schlüssel
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gefrierschrank
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
1453 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
4.4 A
Sonstige Funktionen
Anzahl der Regale
5 Regale
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
307 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
461 l
Temperraturreichweite (Zone 1)
-25 - -10 °C
Geräuschpegel
62 dB
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Kältemittelart
R290
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.867,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.049,11*
€ 2.438,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.024,41*
€ 2.409,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.944,30*
€ 2.313,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.900,05*
€ 2.261,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.867,44*
€ 2.222,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.