Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer SKB 3 x 40 B Dübel 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer SKB 3 x 40 B Dübel 25 mm
Fischer SKB 3 x 40 B Dübel 25 mm
Fischer SKB 3 x 40 B Dübel 25 mm
Fischer SKB 3 x 40 B Dübel 25 mm
Fischer SKB 3 x 40 B Dübel 25 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85092078
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     093683
EAN/GTIN:
     4006209936832
Suchbegriffe:
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der am Dübelkopf angeformte Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den fischer Spreizdübel SX abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt und eine schnellen Arbeitsfortschritt bei der Befestigung von Sockelleisten.

Vorteile
- Die 4-fach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung in den Baustoff und bietet hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen.
- Der spreizdruckfreie Dübelhals verhindert, dass beim Eindrehen der Schraube Spreizkräfte an der Baustoffoberfläche entstehen. Dadurch werden Beschädigungen von Fliesen und Putz verhindert.
- Der ausgeprägte Dübelrand verhindert das Tieferrutschen in das Bohrloch und ermöglicht eine einfache Montage.
- Durch die größere Verankerungstiefe des SX 6x50, 8x65 und 10x80 sind die Dübel besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5 mm
Länge (mm)
25 mm
Bohrlochdurchmesser
3 mm
Mindestbohrlochtiefe
35 mm
Schraubendurchmesser (max.)
3 mm
Schraubenlänge
40 mm
Merkmale
Produkttyp
Dübel
Geeignet für Materialien
Autoklaven-Porenbeton, Mauerziegel, Beton
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
093684
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.