Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Twins PRO 500W Netzteil 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP Twins PRO 500W Netzteil 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
FSP Twins PRO 500W Netzteil 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
FSP Twins PRO 500W Netzteil 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
FSP Twins PRO 500W Netzteil 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
FSP Twins PRO 500W Netzteil 20+4 pin ATX PS/2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85092692
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPA5008601
EAN/GTIN:
     4713224523090
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Redundantes Design und Hot-Swap-fähige Module
Dank seinem modularen Systemdesign arbeitet das Twin Pro effizient und geräuscharm, da die Stromlast auf zwei einzelne Module verteilt wird, welche auch im laufenden Betrieb augetauscht werden können, sofern dies erforderlich ist. Fällt ein Modul aus, übernimmt das zweite Modul dann die vollständige Stromlast, bis das defekte Modul ausgetauscht wird. Jedes der zwei Netzteile kann im laufenden Betrieb ausgetauscht oder ersetzt werden, ohne dass es zu Ausfallzeiten des Systems kommt. Dies garantiert einen reibungslosen Betrieb ohne Unterbrechungen.

Effizientes Kabelmanagement
Eine einfache Kabelführung hilft bei der Wärmeabgabe und verlängert so die Lebensdauer der verbauten Komponenten. Zusätzlich spart es Platz im Gehäuse und sorgt für eine saubere Ästhetik, speziell auch in kundenspezifischen Systemen.

Netzkabel Verriegelung
Die Twins Pro-Serie verfügt über eine sog. Netzkabel Verriegelung, welche das Netzkabel mittels Haltevorrichtung am Netzteil fixiert. Somit ist eine stabile Stromversorgung ohne Systemunterbrechung sichergestellt.

Eine intelligente Monitor Software

Die Twins PRO-Serie kann an einen USB-Stecker angeschlossen und mit der FSP Guardian-Software synchronisiert werden, um Leistungsaufnahme, Leistungsabgabe, Wirkungsgrad und andere interne Aufzeichnungen in Echtzeit zu überwachen. Die FSP Guardian Software kann Benutzer warnen, wenn Temperaturen kritische Werte erreichen. Zusätzlich wird der User in Echtzeit mit allen aktuellen Informationen versorgt.

Ideal für Heim-, Mail- oder Webserver-Systeme
Die Twins-Serie ist ein redundantes Netzteil der Größe ATX PS2. Es hat keine Front-End-Halterungen, was es zu einem preisgünstigen Netzteil für einen Home-Cloud-Server, Mail-Server oder einen Web-Server für kleine bis mittlere Unternehmen (SME) macht.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
8-4 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
130 W
Kombinierter Strom (+5V)
130 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
41.76 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, SATA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
PS/2
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Lagertyp
DBB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
190 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,91*
€ 385,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,87*
€ 383,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,57*
€ 367,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,57*
€ 361,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,12*
€ 328,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.