Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SC282701L3M26 InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP28 4xSFP28 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SC282701L3M26 InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics SC282701L3M26 InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics SC282701L3M26 InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics SC282701L3M26 InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics SC282701L3M26 InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics SC282701L3M26 InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics SC282701L3M26 InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics SC282701L3M26 InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics SC282701L3M26 InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics SC282701L3M26 InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP28 4xSFP28 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85111472
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SC282701L3M26-BL
EAN/GTIN:
     4063232000220
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung
BlueLAN© SC282701L3M26 3 Meter Direct Attach Breakout Kabel (DAC) als passive 100 Gigabit zu 4x 25 Gigabit Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP28 auf 4xSFP28 Verbindung, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg. BlueLAN SC282701L3M26 3 Meter QSFP28 zu 4xSFP28 Direct Attach Breakout Kabel sind geeignet für 100G Ethernet, FCoE, Fibre Channel und InfiniBand (4X SDR, DDR, QDR, EDR) Anwendungen und sind in verschiedenen Längen erhältlich.

Kostengünstige Lösung
Profitieren Sie jetzt von einer kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösung. Direct Attach Twinaxial Kupfer Breakout Kabel sind die am häufigsten gewählte Verbindungslösung für den professionellen Einsatz bei kurzen Übertragungsstrecken in Datenzentren und sind schnell und flexibel zu installieren. Die größten Vorteile sind die niedrige Leistungsaufnahme von 0.1 Watt, die niedrige Latenzzeit, sowie der günstige Preis.

Hohe Bandbreite, niedrige Ausfallrate
Passive BlueLAN SC282701L3M26 3 Meter QSFP28 zu 4xSFP28 DAC Direct Attach Breakout Kabel nutzen keine aktiven Komponenten zur 100G Datenübertragung. Diese wird durch die eingesetzte Hardware übernommen, welche passive QSFP28 zu 4xSFP28 DAC Twinaxial Kupfer Breakout Kabel unterstützen muss. Durch den einfachen Aufbau haben passive DAC Breakout Kabel eine sehr niedrige Ausfallrate und geringe Herstellungskosten.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. BlueLAN SC282701L3M26 3 Meter QSFP28 zu 4xSFP28 DAC Twinaxial Breakout Kabel nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Breakout Kabel (u.a. Amphenol, Belden, Molex, TE Connectivity) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). BlueLAN SC282701L3M26 3 Meter QSFP28 zu 4xSFP28 Direct Attach Breakout Kabel (DAC) sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 5.000.000 MTBF Stunden ausgelegt.

Volle MSA Konformität
BlueLAN SC282701L3M26 3 Meter hochverfügbarkeits-QSFP28 zu 4xSFP28 DAC Breakout Kabel erfüllen die Multi Source Agreement (MSA) Standards SFF-8665 & SFF-8431. Bei MSA Standards werden von verschiedenen Herstellern Normungen des DAC Breakout Kabel Connectors festgelegt um eine Interoperabilität zu gewährleisten. Die QSFP28 und die SFP28 Schnittstellen werden hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert.

Industrielle Normen
BlueLAN SC282701L3M26 3 Meter hochverfügbarkeits-QSFP28 zu 4xSFP28 Direct Attach DAC Breakout Kabel erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige Qualität jedes BlueLAN SC282701L3M26 3 Meter QSFP28 zu 4xSFP28 Direct Attach DAC Breakout Kabels.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von BlueLAN SC282701L3M26 3 Meter QSFP28 zu 4xSFP28 Direct Attach Breakout Kabeln können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueLAN Direct Attach Breakout Kabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre CAPEX Kosten für Kurzstrecken Übertragungslösungen um bis zu 90%.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
460 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
4xSFP28
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: infiniband patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.