Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg KSF6-1000 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg KSF6-1000 Keystone-Modul
Lanberg KSF6-1000 Keystone-Modul
Lanberg KSF6-1000 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85117453
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     KSF6-1000
EAN/GTIN:
     5901969415896
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Höhe
16.1 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
LSA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
22/26
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Pinbelegung Modularstecker
568A/B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.