Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr BG 5040 Reach-in freezer 378 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr BG 5040 Reach-in freezer 378 l Freistehend
Liebherr BG 5040 Reach-in freezer 378 l Freistehend
Liebherr BG 5040 Reach-in freezer 378 l Freistehend
Liebherr BG 5040 Reach-in freezer 378 l Freistehend
Liebherr BG 5040 Reach-in freezer 378 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85134079
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998432551
EAN/GTIN:
     9005382166819
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte. Umweltfreundliches Kältemittel Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert. Wechselbarer Türanschlag Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich platziert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
1640 mm
Gewicht
86000 g
Paketgewicht
93000 g
Design
Produkttyp
Reach-in freezer
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Türmaterial
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
378 l
Bruttokapazität Gefrierfach
491 l
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
10
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
614 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
2.5 A
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
378 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
491 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
-9 - -26 °C
Geräuschpegel
52 dB
Kältemittelart
R 290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.432,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,73*
€ 1.951,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,60*
€ 1.935,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.545,01*
€ 1.838,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.493,79*
€ 1.777,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.432,86*
€ 1.705,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.