Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84935 Tischdecke 118 x 2500 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Papstar 84935 Tischdecke 118 x 2500 cm
Papstar 84935 Tischdecke 118 x 2500 cm
Papstar 84935 Tischdecke 118 x 2500 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4002911949351
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84935
EAN/GTIN:
     4002911849354
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke auf Rolle "soft selection plus"
aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung

Breite: 118 cm - Länge: 25 m
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und wasserdicht
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- ideal auch für die Verwendung im Freien
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 70 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
118 x 2500 cm
Gewicht
2027 g
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
1200 mm
Paketgewicht
2222.7 g
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Material
Synthetisch
Produkttyp
Tischdecke
Wasserfest
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
40
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 40,00*
€ 40,00*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 40,00*
€ 40,00*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 30,38*
€ 42,42*
11 Tage
100
2
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 32,50*
€ 43,13*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 43,30*
€ 57,50*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 40,00*
€ 47,60
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84936
ab € 27,57*
Zubehör
PAPSTAR
84937
ab € 27,70*
Zubehör
PAPSTAR
84938
ab € 27,70*
Zubehör
PAPSTAR
84939
ab € 27,51*
Zubehör
PAPSTAR
84940
ab € 27,89*
Zubehör
PAPSTAR
84941
ab € 27,57*
Zubehör
PAPSTAR
84942
ab € 27,64*
Zubehör
PAPSTAR
84943
ab € 27,87*
Zubehör
PAPSTAR
84944
ab € 27,56*
Zubehör
PAPSTAR
84945
ab € 27,69*
Zubehör
PAPSTAR
84946
ab € 27,93*
Zubehör
PAPSTAR
84947
ab € 27,60*
Zubehör
PAPSTAR
84948
ab € 27,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.