Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84945 Tischdecke 118 x 2500 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 84945 Tischdecke 118 x 2500 cm
Papstar 84945 Tischdecke 118 x 2500 cm
Papstar 84945 Tischdecke 118 x 2500 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-4659
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84945
EAN/GTIN:
     4002911961506
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke auf Rolle "soft selection plus"
aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung

Breite: 118 cm - Länge: 25 m
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und wasserdicht
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- ideal auch für die Verwendung im Freien
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 70 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
118 x 2500 cm
Gewicht
2027 g
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
1200 mm
Paketgewicht
2222.7 g
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Türkis
Material
Synthetisch
Produkttyp
Tischdecke
Wasserfest
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,60*
€ 37,01*
4 Tage
40
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,00*
€ 40,00*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 40,00*
€ 40,00*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 33,28*
€ 46,01*
8 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,98*
€ 56,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 74,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84935
ab € 30,45*
Zubehör
PAPSTAR
84936
ab € 27,54*
Zubehör
PAPSTAR
84937
ab € 27,94*
Zubehör
PAPSTAR
84938
ab € 27,71*
Zubehör
PAPSTAR
84939
ab € 27,57*
Zubehör
PAPSTAR
84940
ab € 27,91*
Zubehör
PAPSTAR
84941
ab € 27,67*
Zubehör
PAPSTAR
84942
ab € 27,66*
Zubehör
PAPSTAR
84943
ab € 27,95*
Zubehör
PAPSTAR
84944
ab € 27,69*
Zubehör
PAPSTAR
84946
ab € 27,92*
Zubehör
PAPSTAR
84947
ab € 27,61*
Zubehör
PAPSTAR
84948
ab € 27,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.