Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer SX 5 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer SX 5 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 50 mm
Fischer SX 5 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 50 mm
Fischer SX 5 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 50 mm
Fischer SX 5 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 50 mm
Fischer SX 5 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85145320
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     49130
EAN/GTIN:
     4006209491300
Suchbegriffe:
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (mm)
50 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
70 mm
Schraubendurchmesser (max.)
7 mm
Schraubenlänge
65 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Schaumbeton, Gipsblock
Material
Nylon
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
49112
ab € 1,56*
Ähnlich
fischer
049132
ab € 1,67*
Ähnlich
fischer
049106
ab € 2,03*
Ähnlich
fischer
049126
ab € 2,02*
Ähnlich
fischer
049108
ab € 2,03*
Ähnlich
fischer
049110
ab € 1,61*
Ähnlich
fischer
049128
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.