Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Gassensor
>
CO2 Sensor
>
KNX CO2-Sensor
>
Artikel
JUNG CO2 AL 2178 Smart-Home-Multisensor Verkabelt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-85160080
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
CO2AL2178
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
EIB CO2-Sensor
Weitere Informationen:
Merkmale
Messparameter
CO2, Feuchtigkeit, Temperatur
Übertragungstechnik
Verkabelt
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-5 - 45 °C
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
10 - 95 %
Produktfarbe
Aluminium
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
32 V
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Smarthome-Geräte
>
Smart-Home-Multisensoren
Weitere Suchbegriffe:
KNX CO2-Sensor
,
Luftfeuchtesensor
,
Multisensor SmartHome
,
SmartHome Multisensor
,
multisensor smarthome
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,41*
€ 330,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,00*
€ 328,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,42*
€ 311,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,63*
€ 282,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUNG LES 01
Jung
LES01
ab € 66,81*
Zubehör
Jung Temperatur-Fernfühler FFNTC 1 (FFNTC)
Jung
FFNTC
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen