Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP/Fortron FSP500-50RAB Netzteil 500 W PS/2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP/Fortron FSP500-50RAB Netzteil 500 W PS/2 Grau
FSP/Fortron FSP500-50RAB Netzteil 500 W PS/2 Grau
FSP/Fortron FSP500-50RAB Netzteil 500 W PS/2 Grau
FSP/Fortron FSP500-50RAB Netzteil 500 W PS/2 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85209571
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     FSP500-50RAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
41.67 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
PS/2
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Grau
Gebläsegeschwindigkeit
1500 - 1500 RPM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,44*
€ 506,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,07*
€ 504,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,61*
€ 483,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,81*
€ 475,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,77*
€ 436,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.