Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2769 Herst.-Nr.: 19367 EAN/GTIN: 4002911193679 |
| |
|
| | |
| Wimpelkette aus Folie "bunt" - Länge: 20 m - 80 Wimpel à 20 x 30 cm - wetterfest Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Garland | | Material | Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) | | Produktfarbe | Gemischte Farben | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Länge (m) | 20 m | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 186.5 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 245 mm | | Verpackungstiefe | 25 mm | | Verpackungshöhe | 435 mm | | Paketgewicht | 201.2 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,93* | € 4,21* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,79* | € 4,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,41* | € 6,30* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,51* | € 8,11* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,69* | € 10,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|