Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84312 Tischläufer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 84312 Tischläufer
Papstar 84312 Tischläufer
Papstar 84312 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85253600
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84312
EAN/GTIN:
     4002911987889
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer papier rot
tischläufer rot
tischläufer papier
Tischläufer aus 4-lagigem Tissue auf Rolle
Breite: 40 cm - Länge: 24 m
Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert
Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête"

- mit stoffähnlicher Prägung
- nicht feuchtigkeitsresistent
- mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende
- Farben abgestimmt auf weitere Artikel
der PAPSTAR ROYAL Collection:
+ Servietten
+ Tischdecken
+ Mitteldecken
+ Leuchterkerzen
+ Tischsets

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
24000 mm
Paketgewicht
729 g
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Rot
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 16 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84309
ab € 9,43*
Zubehör
PAPSTAR
84310
ab € 9,41*
Zubehör
PAPSTAR
84311
ab € 8,88*
Zubehör
PAPSTAR
84313
ab € 9,43*
Zubehör
PAPSTAR
84314
ab € 8,30*
Zubehör
PAPSTAR
84316
ab € 9,67*
Zubehör
PAPSTAR
84317
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.