Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84316 Tischläufer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 84316 Tischläufer
Papstar 84316 Tischläufer
Papstar 84316 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85254118
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84316
EAN/GTIN:
     4002911968123
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer braun papier
tischläufer braun
tischläufer papier
Tischläufer aus 4-lagigem Tissue auf Rolle
Breite: 40 cm - Länge: 24 m
Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert
Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête"

- mit stoffähnlicher Prägung
- nicht feuchtigkeitsresistent
- mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende
- Farben abgestimmt auf weitere Artikel
der PAPSTAR ROYAL Collection:
+ Servietten
+ Tischdecken
+ Mitteldecken
+ Leuchterkerzen
+ Tischsets

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
24000 mm
Paketgewicht
729 g
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84309
ab € 9,43*
Zubehör
PAPSTAR
84310
ab € 9,41*
Zubehör
PAPSTAR
84311
ab € 8,88*
Zubehör
PAPSTAR
84312
ab € 9,42*
Zubehör
PAPSTAR
84313
ab € 9,43*
Zubehör
PAPSTAR
84314
ab € 8,30*
Zubehör
PAPSTAR
84317
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.