Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Kalender 886-0021 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettler Kalender 886-0021 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2022
Zettler Kalender 886-0021 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2022
Zettler Kalender 886-0021 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2022
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85255141
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     886-0021
EAN/GTIN:
     4006928698974
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
21 x 29,7 cm | 416 Seiten
1 Tag/1 Seite
Tages-/Wochenzählung,
Viertelstundeneinteilung 7:30 - 20 Uhr
Druck grau/blau
Eckperforation
Jahreszahlprägung in Silber
Verkaufseinheit: 1 Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Persönliches Tagebuch
Jahre
2022
Produktfarbe
Anthrazit
Liniertes Papier
Ja
Färbung
Monochromatisch
Blattgröße (B x H)
210 x 297 mm
Blätteranzahl
416 Blätter
Seitenfeldtyp
Tag auf einer Seite
Stundenplan
Ja
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abdeckungsmaterial
Kunstleder
Bindungsart
Genähter Einband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.