Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV TODAY Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV TODAY Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
SLV TODAY Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
SLV TODAY Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
SLV TODAY Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
SLV TODAY Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85270681
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
BESCHREIBUNG

Die leistungsstarke Displayleuchte TODAY besteht aus lackiertem Aluminium welches die verbaute LED abdeckt. Der am geraden Ausleger montierte Leuchtenkopf ist schwenkbar. Durch die Schutzart IP65 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in weiß, schwarz, silbergrau verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute, leistungsstarke LED-Lampen mit 29W.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
29 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
177 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
232 mm
Gewicht
1780 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Schutzfunktion
Schockresistent
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Neigungsverstellung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2134 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
29 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Strahlungswinkel
140 °
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Beleuchtungseffizienz
96.55 lm/W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000880
ab € 94,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.