Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Kalender 876-0701 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettler Kalender 876-0701 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2022
Zettler Kalender 876-0701 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2022
Zettler Kalender 876-0701 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2022
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85275626
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     876-0701
EAN/GTIN:
     4006928698028
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Buchkalender
14,5 x 21 cm | 392 Seiten
1 Tag/1 Seite
4-sprachig DE • GB • FR • ES
Tages-/Wochenzählung, Zweimonatsübersicht, Stundeneinteilung 7 - 19 Uhr
Druck grau
Eckperforation | Lesezeichenband
wattierter Kunststoffeinband
Jahreszahlprägung in Schwarz
Verkaufseinheit: 1 Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Persönliches Tagebuch
Jahre
2022
Produktfarbe
Gemischte Farben
Liniertes Papier
Ja
Färbung
Monochromatisch
Blattgröße (B x H)
145 x 210 mm
Blätteranzahl
392 Blätter
Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch
Seitenfeldtyp
Tag auf einer Seite
Stundenplan
Ja
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abdeckungsmaterial
Karton
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.