Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL F-C-PURö-JZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL F-C-PURö-JZ Niederspannungskabel
HELUKABEL F-C-PURö-JZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85413323
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Stärke Ummantelung
12.7 mm
Isolationsmaterial
Polypropylen
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
18
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Aceton, Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,93*
€ 9,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,76*
€ 9,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,47*
€ 8,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,21*
€ 8,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,90*
€ 8,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.