Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB25W Elektrische Abdeckung IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank,universZ 950x1300x205,IP54 ZB25W
Zählerschrank,universZ 950x1300x205,IP54 ZB25W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85436130
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB25W
EAN/GTIN:
     3250617620055
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
CEE Wandverteiler
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
950 mm
Technische Details
Verschließbar
Ja
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Zertifizierung
REACH,RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.001,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,82*
€ 1.314,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,75*
€ 1.306,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,31*
€ 1.261,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,88*
€ 1.230,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,47*
€ 1.191,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ24MK
ab € 63,12*
Zubehör
Hager
ZB80F
ab € 215,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.