Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84951 Tischdecke 90 x 4000 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 84951 Tischdecke 90 x 4000 cm
Papstar 84951 Tischdecke 90 x 4000 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-4748
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84951
EAN/GTIN:
     4002911953921
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke auf Rolle
aus PP-Vlies "soft selection"

Breite: 90 cm - Länge: 40 m
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und feuchtigkeitsresistent
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 50 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
90 x 4000 cm
Gewicht
1763 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
900 mm
Paketgewicht
1915.9 g
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Gelb
Material
Synthetisch
Produkttyp
Tischdecke
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, tischdecke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
25
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,83*
€ 37,23*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 38,75*
€ 38,75*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 39,90*
€ 54,90*
7 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,00*
€ 56,56*
8 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,51*
€ 61,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 74,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84949
ab € 27,94*
Zubehör
PAPSTAR
84950
ab € 27,81*
Zubehör
PAPSTAR
84952
ab € 27,90*
Zubehör
PAPSTAR
84953
ab € 27,84*
Zubehör
PAPSTAR
84954
ab € 27,89*
Zubehör
PAPSTAR
84955
ab € 28,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.