| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85503215 Herst.-Nr.: 84950 EAN/GTIN: 4002911969779 |
| |
|
| | |
| Tischdecke auf Rolle aus PP-Vlies "soft selection"
Breite: 90 cm - Länge: 40 m PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus 100 % Polypropylen
- weich wie Stoff - reißfest, strapazierfähig und robust - abwaschbar und feuchtigkeitsresistent - verformt sich nicht durch Feuchtigkeit - zu 100 % recyclebar - Materialstärke: 50 g/m² - farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection
Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (B x L) | 90 x 4000 cm | | Gewicht | 1763 g | | Verpackungsbreite | 100 mm | | Verpackungstiefe | 100 mm | | Verpackungshöhe | 900 mm | | Paketgewicht | 1915.9 g | Merkmale | Formfaktor | Rechteckig | | Produktfarbe | Cremefarben | | Material | Synthetisch | | Produkttyp | Tischdecke | | Wasserfest | Ja | | Waschbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |