Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 721091 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 721091 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721091 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721091 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721091 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721091 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721091 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721091 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85521974
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     721091
EAN/GTIN:
     7320287210910
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12/24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
206 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS Synthetik, Acetal
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
Kompatibilität
Apple iPhone 11, Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone XR
Ergonomie
Swivel Winkel
360 °
Maximum Geräteweite
88 mm
Minimum Gerätetiefe
2 mm
Maximum Gerätetiefe
11 mm
Minimum Gerätehöhe
150 mm
Maximum Gerätehöhe
165 mm
Höhenverstellung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.