| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85538474 Herst.-Nr.: 2170890 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flexibler Einsatz Industrial Ethernet Leitung Cat.5 für flexiblen Einsatz, für PROFINET- Applikationen Type B; Aufbau 2x2xAWG22/7; Mantelmaterial in PVC oder FRNC; UL- Zulassung Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 80 °C | Merkmale | Kabelstandard | Cat5 | | Produktfarbe | Grün | | Leitermaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 22/7 | | Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lan kabel 100m grün, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| |