Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14512 Einweg-Lebensmittelbehälter Aluminium Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 14512 Einweg-Lebensmittelbehälter Aluminium Silber
Papstar 14512 Einweg-Lebensmittelbehälter Aluminium Silber
Papstar 14512 Einweg-Lebensmittelbehälter Aluminium Silber
Artikel-Nr.:
     2813-374-2244
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14512
EAN/GTIN:
     4002911145128
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
eckige Schalen aus Aluminium mit Deckel

- Füllinhalt: 0,5 l
- Abmessungen: 14 x 11,4 x 4,2 cm
- inkl. Deckel aus PE-beschichteter Pappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
42 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Fassungsvermögen
0.5 l
Weitere Suchbegriffe: aluminiumschalen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,50*
6 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,11*
€ 6,72*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 54,24*
€ 54,24*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 39,10*
€ 55,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1652* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
14514
ab € 6,28*
Zubehör
PAPSTAR
14516
ab € 9,50*
Zubehör
PAPSTAR
14517
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.