Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14514 Einweg-Lebensmittelbehälter Aluminium Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 14514 Einweg-Lebensmittelbehälter Aluminium Silber
Papstar 14514 Einweg-Lebensmittelbehälter Aluminium Silber
Papstar 14514 Einweg-Lebensmittelbehälter Aluminium Silber
Papstar 14514 Einweg-Lebensmittelbehälter Aluminium Silber
Artikel-Nr.:
     2813-374-3068
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14514
EAN/GTIN:
     4002911145142
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
eckige Schalen aus Aluminium mit Deckel

- Füllinhalt: 1l
- Abmessungen: 21,3 x 11 x 5,4 cm
- inkl. Deckel aus PE-beschichteter Pappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
54 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Fassungsvermögen
1 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,673*
€ 9,753*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 53,01*
€ 72,67*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 72,90*
€ 72,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,753*
€ 11,606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,423*
€ 11,213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,673*
€ 9,131
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,30692* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 97,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
14512
ab € 5,035*
Zubehör
PAPSTAR
14516
ab € 11,6134*
Zubehör
PAPSTAR
14517
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.