Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Küchenfolienspender
>
Alufolie
>
Artikel
Papstar 86910 Alufolie für Lebensmittel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-85684097
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
86910
EAN/GTIN:
4002911869109
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Alufolie auf Großrolle
- Länge: 150 m
- Breite: 45 cm
- Stärke: 15 my
- in praktischer Faltschachtel mit Spenderöffnung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2903.6 g
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Merkmale
Länge (m)
150 m
Breite
450 mm
... >
Küchenutensilien & Zubehör
>
Kochutensilien
>
Alufolie für Lebensmittel
Weitere Suchbegriffe:
alu-folie 150m
,
alu folie
,
alufolie 15my
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Papstar 86908 Alufolie für Lebensmittel
PAPSTAR
86908
ab € 16,50*
Zubehör
Papstar 86909 Alufolie für Lebensmittel
PAPSTAR
86909
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen