Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss Ally Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss Ally Kabellos Weiß
Danfoss Ally Kabellos Weiß
Danfoss Ally Kabellos Weiß
Danfoss Ally Kabellos Weiß
Danfoss Ally Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85739708
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     014G2440
EAN/GTIN:
     5702424056551
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
95 mm
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
5 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Lieferumfang
Temperatursensor
Ja
Temperatursensor der Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE, Zigbee, IEEE
Leistungen
Sprachsteuerung
Ja
Funkfrequenz
2400 MHz
Transmitter-Reichweite
0 - 30 m
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
ZigBee
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Danfoss
014G2460
ab € 72,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.