Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 2120099 partydekorationen Papierlaterne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 2120099 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 2120099 partydekorationen Papierlaterne
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85756349
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     2120099
EAN/GTIN:
     4008525374893
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Lampion
Papier-Laterne
Das Laternen-Bastelset "Meine Laterne 2" für Weihnachten beinhaltet das komplette Bastelmaterial für meine Laterne. Das Laternen-Stanzteil aus schwarzem Fotokarton von URSUS® mit einer Stärke von 300 g/m² hat eine Breite und Tiefe von 16,5 cm sowie eine Höhe von 24 cm. Für die Ausstanzungen der Sterne und Kerzen im vorgestanzten Laternen-Gerüst sind 10 Blatt Transparentpapier in 10 verschiedenen Farben beigefügt. Der Kerzenhalter und Laternentragebügel sind neben einer ausführlichen Bastelanleitung ebenfalls enthalten. Mit diesem Laternen-Bastelset wird eine gebastelte Laterne zu meiner Laterne oder meinem Windlicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Papierlaterne
Material
Karton, Papier
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Form
Rechteckig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,14*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,01*
Zubehör
Format Werk
1370000
ab € 2,48*
Zubehör
Ludwig Bähr
2020000
ab € 16,37*
Zubehör
Ludwig Bähr
2070000
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.