Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 30er Bulk-Pack HDMI-DVI Kabel, vergoldete Kontakte, HDMI auf DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 30er Bulk-Pack HDMI-DVI Kabel, vergoldete Kontakte, HDMI auf DVI
InLine 30er Bulk-Pack HDMI-DVI Kabel, vergoldete Kontakte, HDMI auf DVI
InLine 30er Bulk-Pack HDMI-DVI Kabel, vergoldete Kontakte, HDMI auf DVI
InLine 30er Bulk-Pack HDMI-DVI Kabel, vergoldete Kontakte, HDMI auf DVI
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85838720
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-17662P
EAN/GTIN:
     4043718253555
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
InLine Bulk: 30x Artikel 17662P zur direkten Verwendung.
Ideal für den Einsatz beim Kunden. Bewährte InLine-Qualität bei minimaler Verpackung. Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt.
HDMI-DVI Kabel, InLine®, vergoldete Kontakte, HDMI Stecker auf DVI 18+1 Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.3
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
4.95 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.