Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollei Monkey Pod 2 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollei Monkey Pod 2 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Monkey Pod 2 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Monkey Pod 2 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Monkey Pod 2 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Monkey Pod 2 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Monkey Pod 2 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Monkey Pod 2 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Monkey Pod 2 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Monkey Pod 2 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85889135
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     22773
EAN/GTIN:
     4048805227730
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Unser neues Kompaktstativ Monkey Pod 2 macht seinem Namen alle Ehre. Denn es ist dazu in der Lage, sich wie ein kleiner Affe an allen möglichen Orten festzuklammern, die für Stative insgesamt sonst schwierig machbar wären.

Beispielsweise können Sie die flexiblen Beine des Monkey Pod 2 völlig problemlos um einen Ast schlingen, sodass Sie nun für Filme und Fotos eine ganz neue Perspektive erreichen. Natürlich sind auch andere Orte möglich – wichtig ist eigentlich nur, dass sich der Affe halbwegs gut um den von Ihnen ausgewählten Ort schlingen kann. Selbstverständlich sind die Beine des Monkey Pod 2 aber auch stark genug, Ihre Kamera auch einfach auf ebenerdigem Untergrund tragen zu können. Ausrichten – abstellen – fotografieren. Ganz einfach.

Ihrer Kreativität können Sie dabei mit Hilfe eines ebenfalls integrierten Kugelkopfes Ausdruck verleihen, den Sie mit einem Handgriff ganz leicht zur Seite neigen können.

In der Smartphone-Halterung ist für eine noch leichtere Ausrichtung Ihres Smartphones übrigens auch eine Wasserwaage enthalten und außerdem auch ein universeller Blitzschuh-Adapter. Daran können Sie beispielsweise unsere Lumen Pockets anbringen – oder auch externe Mikrofone.

Bei einer maximalen Tragkraft von bis zu 2 Kilogramm können Sie natürlich nicht nur Ihr Smartphone auf dem Monkey Pod 2 befestigen, sondern auch Kompaktkameras und DSLR- und DSLM-Kameras, die unter ein Gewicht von 2 Kilogramm kommen.

Das alles bekommen Sie mit einem besonders geringen Packmaß von 31 Zentimetern – sodass Ihr neues flexibles Dreibein ohne Schwierigkeiten in den meisten Taschen untergebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
310 mm
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Digital-Kamera
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4"
Stativkopftyp
Kugellager
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.