Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akuvox R29S Video-Zugangssystem 3 MP 17,8 cm (7") Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akuvox R29S Video-Zugangssystem 3 MP 17,8 cm (7") Silber
Akuvox R29S Video-Zugangssystem 3 MP 17,8 cm (7") Silber
Akuvox R29S Video-Zugangssystem 3 MP 17,8 cm (7") Silber
Akuvox R29S Video-Zugangssystem 3 MP 17,8 cm (7") Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85901128
Hersteller:
     Akuvox
Herst.-Nr.:
     R29S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK06
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
324 mm
Kamera
Megapixel (ca.)
3 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 "
Maximale Framerate
25 fps
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Bildwinkel, horizontal
120 °
Bildwinkel, vertikal
64 °
Energie
Innengerät Stromversorgung
Gleichstrom
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Lautsprecherleistung
2 W
Sprachcodec
G.711a, G.722, G.729
Echounterdrückung
Ja
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Video-Codec
H.264
Weißabgleich
Auto
RFID-Lesegerät
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 618,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,60*
€ 865,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,58*
€ 858,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,48*
€ 816,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,16*
€ 787,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,97*
€ 736,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.