Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-1823MF-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-1823MF-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1823MF-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1823MF-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1823MF-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1823MF-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1823MF-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85903526
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60713
EAN/GTIN:
     4250078170471
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Hochleistung mit Stil
Holen Sie sich das Upgrade, um NVMe-Leistung und Style auf das nächste Level zu heben - mit dem IB-1823MF-C31. Das Gehäuse verfügt über einen LED Ring mit fließend übergehender RGB Ambient-Beleuchtung. Ein PCIe-Controller verleiht der NVMe im Inneren des IB-1823MF-C31 rasante Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s Lesen und Schreiben. Der integrierte 20 mm Lüfter sorgt dabei für ausreichend Abkühlung und macht Ihre M.2 SSD gleichzeitig langlebiger und effizienter.

Aerodynamisch, praktisch, gut
Ideale Kühlung dank des ausgeklügelten Designs. Der 20 mm Lüfter sorgt dafür, dass die Luft optimal durch die Kühlrippen des Gehäuses abgeleitet wird. So kann die SSD im Inneren ihre volle Kraft entfalten.

RGB Beleuchtung
Das Gehäuse verfügt über einen LED Ring mit fließend übergehender RGB Ambient-Beleuchtung. So wird das IB-1823MF-C31 gekonnt in Szene gesetzt.

Volle Power
Die IB-1823MF-C31 ist kompatibel mit M.2 SSDs der Längen 30, 42, 60 und 80 mm und für eine Vielzahl von Anwendungen wie Hochgeschwindigkeitsspeicherung, Klonen eines Laufwerks oder für den Betrieb eines mobilen Betriebssystems geeignet. All dies passiert mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit pro Sekunde.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
132 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
251 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Access, Leistung
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Chipsatz
JMS583
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.