| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-85937150 Herst.-Nr.: MGYV3ZM/A EAN/GTIN: 194252087121 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Smart Cover für das iPad mini besteht aus einem einzigen Stück Polyurethan, um die Vorderseite deines Geräts zu schützen. Es weckt dein iPad automatisch auf und schickt es in den Ruhemodus, wenn es geschlossen wird. Du kannst das Smart Cover ganz einfach falten. So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe. Und es lässt sich ganz leicht anbringen und abnehmen. Weitere Informationen: Merkmale | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Polyurethan | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Standby-Modus | Ja | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPad mini (5th generation) iPad mini 4 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Sonstige Funktionen | Name der Farbe | Cyprus Green |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |