Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-PPS-300 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 70 dB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-PPS-300 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 70 dB Schwarz
Renkforce RF-PPS-300 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 70 dB Schwarz
Renkforce RF-PPS-300 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 70 dB Schwarz
Renkforce RF-PPS-300 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 70 dB Schwarz
Renkforce RF-PPS-300 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 70 dB Schwarz
Renkforce RF-PPS-300 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 70 dB Schwarz
Renkforce RF-PPS-300 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 70 dB Schwarz
Renkforce RF-PPS-300 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 70 dB Schwarz
Renkforce RF-PPS-300 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 70 dB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85968690
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4504608
EAN/GTIN:
     4064161042152
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Kompakter und leistungsstarker Aktenvernichter für den privaten Gebrauch. Schützen Sie sich vor Datenklau und vernichten vorsichtshalber überflüssige Unterlagen, CDs, DVDs, Kreditkarten, Kontoauszüge oder Bestellscheine usw.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
356 mm
Tiefe
211 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
4538 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 38 mm
Geräuschpegel
70 dB
Steuerung
Tasten
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2200 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
10 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.