Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Kerzenmaterial
>
Verzierwachs
>
Artikel
KNORR prandell 218301448 Docht für die Kerzenherstellung Grün 17,5 cm 1 Stück(e)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-85996612
Hersteller:
KNORR prandell
Herst.-Nr.:
218301448
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Docht
Kerzendocht
Stearindocht
Verzierwachs
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Länge (mm)
175 mm
Dicke
0.5 mm
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Kerzenherstellung
>
Dochte für die Kerzenherstellung
Weitere Suchbegriffe:
Verzierwachs-Folien
,
Verzierwachsfolien
,
knorr prandell verzierwachs
,
docht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,34001*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,44667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,12001*
€ 13,23281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,07001*
€ 11,98331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,56001*
€ 11,37641
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,34001*
€ 8,73461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen