Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Kerzenmaterial
>
Verzierwachs
>
Artikel
KNORR prandell 218301634 Docht für die Kerzenherstellung Blau 17,5 cm 1 Stück(e)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-85996646
Hersteller:
KNORR prandell
Herst.-Nr.:
218301634
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Docht
Kerzendocht
Stearindocht
Verzierwachs
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Länge (mm)
175 mm
Dicke
0.5 mm
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Kerzenherstellung
>
Dochte für die Kerzenherstellung
Weitere Suchbegriffe:
Verzierwachs-Folien
,
Verzierwachsfolien
,
verzierwachs hellblau
,
docht
,
knorr prandell verzierwachs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,36002*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,45334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,12002*
€ 12,04282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,20001*
€ 10,94801
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,16002*
€ 10,90042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,36002*
€ 8,75842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen