Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNORR prandell 218301401 Docht für die Kerzenherstellung Silber 17,5 cm 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KNORR prandell 218301401 Docht für die Kerzenherstellung Silber 17,5 cm 1 Stück(e)
KNORR prandell 218301401 Docht für die Kerzenherstellung Silber 17,5 cm 1 Stück(e)
KNORR prandell 218301401 Docht für die Kerzenherstellung Silber 17,5 cm 1 Stück(e)
KNORR prandell 218301401 Docht für die Kerzenherstellung Silber 17,5 cm 1 Stück(e)
KNORR prandell 218301401 Docht für die Kerzenherstellung Silber 17,5 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85996921
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218301401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docht
Kerzendocht
Stearindocht
Verzierwachs
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Länge (mm)
175 mm
Dicke
0.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,44667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,09001*
€ 13,19711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,12002*
€ 12,04282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,53001*
€ 11,34071
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,34001*
€ 8,73461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.