Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNORR prandell 218301072 Docht für die Kerzenherstellung Silber 17,5 cm 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNORR prandell 218301072 Docht für die Kerzenherstellung Silber 17,5 cm 2 Stück(e)
KNORR prandell 218301072 Docht für die Kerzenherstellung Silber 17,5 cm 2 Stück(e)
KNORR prandell 218301072 Docht für die Kerzenherstellung Silber 17,5 cm 2 Stück(e)
KNORR prandell 218301072 Docht für die Kerzenherstellung Silber 17,5 cm 2 Stück(e)
KNORR prandell 218301072 Docht für die Kerzenherstellung Silber 17,5 cm 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85996998
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218301072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docht
Kerzendocht
Stearindocht
Verzierwachs
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Länge (mm)
175 mm
Dicke
0.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.