Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax CyberBron Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enermax CyberBron Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Enermax CyberBron Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Enermax CyberBron Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Enermax CyberBron Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Enermax CyberBron Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Enermax CyberBron Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Enermax CyberBron Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Enermax CyberBron Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86189046
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     ECB500AWT
EAN/GTIN:
     4713157724946
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das CYBERBRON ist ein 80 PLUS Bronze-zertifiziertes Netzteil mit erstklassigen japanischen 105°C-Elektrolytkondensatoren für ausgezeichnete Zuverlässigkeit. Eine starke 12V-Schiene und mindestens zwei PCI-E-Stecker erlauben den Betrieb von stromhungrigen Grafikkarten. Flexible Flachbandkabel verbessern den Luftstrom im Inneren des Gehäuses und sorgen für eine einfache Kabeldurchführung. Der 120-mm-Lüfter mit intelligenter Drehzahlregelung ermöglicht eine geräuscharme Kühlung mit lastabhängiger Anpassung. Das CYBERBRON eignet sich perfekt für den Bau preisgünstiger Mainstream-Gaming-, Multimedia- und Office-Systemen. Effizienz Das 80 PLUS Bronze-zertifizierte Netzteil erreicht einen Effizienz von bis zu 88% bei 50% Last. Dies macht sich nicht nur durch eine geringe Wärmeentwicklung bemerkbar, sondern reduziert auch den eigenen CO2-Verbrauch. CYBERBRON hilft durch eine hocheffiziente 5-Volt-Standby-Schiene bei der Einhaltung der EU-Ökodesignrichtlinie 2010 ErP Lot 6 (< 1W im Standby-Betrieb*). Außerdem unterstürzt es die EU-Verordnung für Computersysteme Nr. 617/2013, mit unter anderem der Anforderung von 85% Effizienz bei 50% Last, sowie 82% bei 20% und 100% Last. * nur in Kombination mit einem ErP-konformen Mainboard Leistung Eine stabile 12V-Schiene, um Hochleistungsprozessoren und Grafikkarten mit Strom zu versorgen, ohne die Last auf mehrere Schienen verteilen zu müssen. Kühlung Der integrierte 12-cm-Lüfter mit intelligenter Drehzahlsteuerung ist in der Lage, die Belastung des Netzteils zu messen und den Lüfter entsprechend anzupassen, um stets einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten. Flachbandkabel Die Flachbandkabel sind flexibler als die herkömmlichen ummantelten Kabel und lassen sich leichter durch enge Stellen führen. Dies ermöglicht eine saubere Kabelführung hinter der Gehäusewand und trägt zu einem verbesserten Luftstrom innerhalb des Gehäuses bei. Kompatibilität Intel ATX12V v2.3, entspricht dem Intel Power Supply Design Guide for Desktop Platform Form Factors Revision 1.1. Volle Unterstützung der Energiesparfunktionen C6/C7 von Intel-Prozessoren, die erstmals mit der Haswell-Generation eingeführt wurden. Weltweite Kompatibilität mit automatischem 100-240VAC-Eingang und bis zu 0,99 mit aktiver Power Factor Correction (PFC).
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
7 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Kombinierter Strom (+12V)
456 W
Kombinierter Strom (+5V)
110 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
38 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
17 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
98 mm
Paketgewicht
1900 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.3
Zertifizierung
CE, FCC, EAC, CCC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.