Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQH43CN101K03L Induktor 500 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata LQH43CN101K03L Induktor 500 Stück(e)
Murata LQH43CN101K03L Induktor 500 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86375494
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH43CN101K03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule 100 μh
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.5 mm
Tiefe
3.2 mm
Höhe
2.6 mm
Merkmale
Genauigkeit der Induktivität (±)
10 %
Gleichstrom (max.)
0.19 A
Gleichstromwiderstand (max.)
2.2 Ohm
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B82432T1104K000
ab € 0,282*
Ähnlich
Würth Elektronik
744045210
ab € 0,475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.