Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 15500013 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 15500013 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 15500013 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     615-V536071
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
43 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,004*
€ 1,854*
1 Tag
400
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,4642*
€ 1,8938*
1 Tag
50
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,4642*
€ 1,8938*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 2,50*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,8642*
€ 3,6616*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,854*
€ 2,20626
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,784*
€ 2,12296
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,2848*
€ 1,52891
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2448*
€ 1,48131
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,2246*
€ 1,45727
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,204*
€ 1,43276
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 92,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,78*
Zubehör
Lapp Kabel
53015240+53019240
ab € 26,71*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
Zubehör
Würth Elektronik
74272722
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.