Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691618VGR.60 Rack 18U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691618VGR.60 Rack 18U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik 691618VGR.60 Rack 18U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik 691618VGR.60 Rack 18U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik 691618VGR.60 Rack 18U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik 691618VGR.60 Rack 18U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik 691618VGR.60 Rack 18U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86423962
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691618VGR.60
EAN/GTIN:
     4049759212759
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
18U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
860 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse 19, wandgehäuse, 19 zoll wandverteiler 18 he, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.