Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4014586182704 Herst.-Nr.: 63717085017 EAN/GTIN: 4014586182704 |
| |
|
| | |
| SCHLEIFBLÄTTER
Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ungelocht, Klettschnellbefestigung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 80 mm | | Breite | 80 mm | Merkmale | Geeignet für Materialien | Universal | | Kompatibilität | MULTIMASTER AMM 300 Plus Start, MULTIMASTER AMM 300 Plus Select, MULTIMASTER AMM 700 Max Top, MULTIMASTER AMM 700 Max Select, MULTIMASTER MM 500 Plus Top, MULTIMASTER MM 500 Plus, MULTIMASTER MM 700 Max Top, MULTIMASTER MM 700 Max, MULTIMASTER MM 300 Plus Start, MULTIMASTER AMM 500 Plus Top, MULTIMASTER AMM 500 Plus Select |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 12,01* | € 16,11* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,03* | € 16,15* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 12,15* | € 16,37* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,27* | € 16,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,21* | € 16,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|